Descriere:
Cu aceste foi de material Basic versatile, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, foile de pe o suprafață de țesut vă vor face perfect echipate.
Caracteristică:
- Formă: Fundă din material textil
- Adecvarea materialului: Lemn, oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, compozite, Gelcoat, plastic / PVC, vopsea / lac
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A-B01 C JX
- Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
- Grosime: 230 mm
- Orificiu: 280 mm
- Dimensiunea boabelor: 400
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței