Hârtie abrazivă pe suport textil 230x280 mm A-B01 C JX A240 PVC/lemn/color/lac

Cod articol: 705997
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Hârtie abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 705997
    EAN / GTIN 9003177059971
    Număr producător 705997
    L-Număr L50140 2887

    Descriere

    Descriere:

    Cu aceste foi de material Basic versatile, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, foile de pe o suprafață de țesut vă vor face perfect echipate.

    Caracteristică:

    • Formă: Fundă din material textil
    • Adecvarea materialului: Lemn, oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, compozite, Gelcoat, plastic / PVC, vopsea / lac
    • Linie de produse: BASIC
    • Specificație : A-B01 C JX
    • Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
    • Grosime: 230 mm
    • Orificiu: 280 mm
    • Dimensiunea boabelor: 240
    • Instrument pentru: Handheld rectificare

    Avantaj:

    • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
    • Aplicabil universal

    Aplicaţie:

    • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
    • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături