Hârtie abrazivă pe suport textil 230x280 mm A-B01 C JX A220 PVC/lemn/color/lac

Cod articol: 705996
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705996
EAN / GTIN 9003177059964
Număr producător 705996
L-Număr L50140 2954

Descriere

Descriere:

Cu aceste foi de material Basic versatile, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, foile de pe o suprafață de țesut vă vor face perfect echipate.

Caracteristică:

  • Formă: Fundă din material textil
  • Adecvarea materialului: Lemn, oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase, compozite, Gelcoat, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX
  • Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
  • Grosime: 230 mm
  • Orificiu: 280 mm
  • Dimensiunea boabelor: 220
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături