{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | TwinGrip | |
Lungimea totală | 200 mm | |
Lungimea fălcilor | 27 mm | |
Lăţimea bacurilor | 11 mm | |
Deschidere pentru hexagon | 22 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 7/8 inch | |
Protecţie prindere | da | |
Autofixare | da | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 5 | |
Model de | Sistem în 3 puncte | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
Tip produs | Cleşte de prindere pentru ţeavă |
Cod articol | 705992 200 | |
EAN / GTIN | 4003773087250 | |
Număr producător | 82 02 200 |