Cleşte pentru apucare frontală fosfatat 200 mm

Cod articol: 705991 200
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
  • Material: Oţel electric crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TwinGrip
Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 27 mm
Lăţimea bacurilor 11 mm
Deschidere pentru hexagon 22 mm
Deschidere pentru ţevi 7/8 inch
Protecţie prindere da
Autofixare da
Număr de opritoare cu reglare fină 5
Model de Sistem în 3 puncte
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel electric crom-vanadiu
Tip produs Cleşte de prindere pentru ţeavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Număr producător 82 01 200

Descriere

Execuţie:

Formă specială a capului, foarte subţire, pentru aplicaţii în spaţii înguste. Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie la prindere împotriva rănirii prin strivire. Ajustare fină rapidă prin intermediul butonului cu arc, reglare în 5 trepte, pentru o adaptare precisă la lăţimea de prindere. Funcţie de prindere frontală şi funcţie de prindere laterală. Cleşte negru atramentat, cap polizat, dinţi căliţi suplimentar inductiv (cca 61 HRC).
Mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Apucare frontală sigură, inclusiv a pieselor de prelucrat plate, datorită sistemului în trei puncte. Apucarea, strângerea şi desfacerea capetelor de şuruburi, inclusiv cele îmbunătăţite, precum şi a bolţurilor şi şuruburilor uzate.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.