Cleşte pentru instalatori Alligator® fosfatat 400 mm

Cod articol: 705500 400
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Alligator
Lungimea totală 400 mm
Suprafaţă negru fosfatat
Deschidere pentru hexagon 95 mm
Deschidere pentru ţevi 3.1/2 inch
Standard DIN ISO 8976
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705500 400
EAN / GTIN 4003773075844
Număr producător 88 01 400

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.