{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SmartGrip | |
Lungimea totală | 250 mm | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Deschidere pentru hexagon | 36 mm | |
Deschidere pentru ţevi | 1.1/4 inch | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Fără scântei | nu | |
Ajustare fină cu opritor | da | |
Autofixare | da | |
Protecţie prindere | da | |
Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
Cod articol | 705400 250 | |
EAN / GTIN | 4003773061304 | |
Număr producător | 85 01 250 |