Schelă de degivrare în construcție modulară, staționară

Cod articol: 70504
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70504
    EAN / GTIN 4031405705043
    Număr producător 070504

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru eliberarea sigură și rapidă a camioanelor și vehiculelor comerciale de la încărcăturile de gheață și zăpadă. De asemenea, ideal pentru reparații la prelate de camioane și suprastructuri.
    • Sistem de schele din aluminiu fără întreținere, cu canioane pentru construcții staționare
    • Rentabil și modular extensibil
    • Acoperiri durabile și rezistente la intemperii pentru trepte și platforme
    • Accesul la pasarelă este ușor printr-o scară de 45° cu balustrade pe ambele părți și o ușă de siguranță cu închidere automată
    • Balustradele cu două fețe cu benzi pentru picioare și genunchi asigură un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă (înălțime: 1.100 mm)
    • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri, inclusiv instrucțiuni de asamblare
    • Designul ia în considerare din EN ISO 1004, precum și 14122-2 și -3
    • Sarcină maximă: 2,0 kN/m², sarcină în trepte: 150 kg

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 8662 mm
    • Tipul construcției: Pacient în-pacient
    • Tipul construcției: 45°
    • Pardoseli: Grilă din aluminiu anodizată
    • Balustradă: Rigidă
    • Înălțime balustradă: 1000 mm
    • Lățime totală: 2449 mm
    • Lungimea schelei: 5682 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Înclinare: 45 °
    • Înălțime platformă: 3150 mm
    • Lățimea treptei: 600 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături