Ac de rupere cu vârf din carbură

Cod articol: 704.45
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Ac de trasat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 704.45
EAN / GTIN 7610733004584
Număr producător PB 704.45
L-Număr L60060 1183

Descriere

Descriere:

  • Agust de scrijelit, cu vârf din carbură
  • pentru utilizare pe materiale dure < 40 HRC
  • scriere exactă, scrijelit de suprafețe în ingineria de producție
  • puncte precise, șlefuite lung pe ambele părți, duritate ridicată, extrem de rezistent
  • cromat, protecție durabilă împotriva ruginei
  • maner subțire, economie de spațiu și universal aplicabil
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 4 mm
  • Lungime totală: 160 mm
  • Lungimea lamei: 45 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături