Cleşte de prindere din plastic complet izolat conform VDE, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 702400 180
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: VDE 1000 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
caracteristică electrostatică VDE 1000 V
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izolat până la AC 1000 V; DC 1500 V
Mâner cu zonă din plastic moale
Material cleşte Material plastic întărit cu fibră de sticlă
izolat complet da
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Număr producător 98 62 01

Descriere

Execuţie:

Cleşte din plastic armat cu fibre de sticlă, mâner cu zonă din plastic moale pentru prindere sigură. Izolaţia completă reduce riscul de scurtcircuitare. Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi blocarea contoarelor.