Anvelopă din cauciuc solid

Cod articol: 70217
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Transportwagen
    Tip produs Roată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70217
    EAN / GTIN 4017976702179
    Număr producător 70217
    L-Număr L90070 234

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Anvelope negre din cauciuc masiv pe jante din tablă de oțel, butuci cu rulmenți cu role.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 300
    Dimensiunea roților (mm): 260 x 56
    Anvelope: Cauciuc solid
    Jantă: plastic roșu
    Rulment de roată: Rulment cu role
    Lungimea butucului (mm): 75 offset
    Ø alezaj (mm): 25