Anvelopă din cauciuc solid

Cod articol: 70213
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Transportwagen
Tip produs Roată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70213
EAN / GTIN 4017976016078
Număr producător 70213
L-Număr L90080 1153

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope negre solide pe jante din tablă de oțel, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 295
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Anvelope: Cauciuc solid
Jantă: tablă de oțel roșu
Rulment de roată: Rulment cu role
Lungimea butucului (mm): 75 offset
Ø alezaj (mm): 25