MARTOR BIG SPECIAL BLADE 702 , 1 în cutie

Cod articol: 702.04
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 702.04
EAN / GTIN 4002632909870
Număr producător 702.04
L-Număr L60170 872

Descriere

Descriere:

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 702 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere utilizabile pentru un timp de funcționare mai lung. Lama are o lungime de 433 mm, o lățime de 20 mm și o grosime de 1,00 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 702 este într-un caz de 1 bucăți sub numărul de ordine 702,04. disponibil.
    Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă dreptunghiulară
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă