{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 190 mm | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701950 190 | |
EAN / GTIN | 4007582007447 | |
Număr producător | S021-4100/40RV-11 |