Ciocan cu fața moale D.50 mm 1250 g

Cod articol: 70191050
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70191050
EAN / GTIN 4018754307197
Număr producător 70191050
L-Număr L60010 6515

Descriere

Descriere:

  • Cu o bilă metalică în capul ciocanului pentru o funcționare fără joc
  • Cu capete înlocuibile din poliuretan mediu-dur și mâner sughiorat

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 50 mm
  • Duritate: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Lungime [mm): 370 mm
  • Greutate: 1250 g