Ciocan cu fața moale D.40 mm 760 g

Cod articol: 70190140
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70190140
EAN / GTIN 4018754307173
Număr producător 70190140

Descriere

Descriere:

  • Cu o bilă metalică în capul ciocanului pentru o funcționare fără joc
  • Cu capete înlocuibile din poliuretan mediu-dur și mâner sughiorat

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 40 mm
  • Duritate: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Lungime [mm): 360 mm
  • Greutate: 760 g

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.