Ciocan de nailon D.60 mm 1339 g

Cod articol: 70171060
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Număr producător 70171060
L-Număr L60010 4468

Descriere

Descriere:

  • Cu capete interschimbabile din nailon rezistent la impact VESTAMID și mâner sughioriu

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 60 mm
  • Duritate: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Lungime [mm): 380 mm
  • Greutate: 1339 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături