Ciocan de nailon D.50 mm 865 g

Cod articol: 70171050
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70171050
EAN / GTIN 4018754197590
Număr producător 70171050
L-Număr L60010 4504

Descriere

Descriere:

  • Cu capete interschimbabile din nailon rezistent la impact VESTAMID și mâner sughioriu

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 50 mm
  • Duritate: 75 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Lungime [mm): 342 mm
  • Greutate: 865 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături