Ciocan de nailon D.40 mm 546 g

Cod articol: 70171040
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70171040
EAN / GTIN 4018754197583
Număr producător 70171040
L-Număr L60010 4207

Descriere

Descriere:

  • Cu capete interschimbabile din nailon rezistent la impact VESTAMID și mâner sughioriu

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 40 mm
  • Duritate: 75 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Lungime [mm): 320 mm
  • Greutate: 546 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături