Ciocan de nailon D.32 mm 336 g

Cod articol: 70171032
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70171032
EAN / GTIN 4018754197569
Număr producător 70171032
L-Număr L60010 4325

Descriere

Descriere:

  • Cu capete interschimbabile din nailon rezistent la impact VESTAMID și mâner sughioriu

Caracteristică:

  • Conținut: 32 mm
  • Diametru (mm): 32 mm
  • Duritate: 75 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Lungime [mm): 280 mm
  • Greutate: 336 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături