Există o alternativă la acest produs

Cleşte universal, cromat, cu manşoane de prindere 180 mm

Cod articol: 701601 180
Produs nou
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KNIPEXtend
Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 701601 180
EAN / GTIN 4003773034933
Număr producător 03 05 180

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi de ex. ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.

Notă:

Modelul anterior nr. 701600 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.