Ciocan de plastic D.50 mm 873 g

Cod articol: 70160050
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70160050
EAN / GTIN 4018754041343
Număr producător 70160050
L-Număr L60010 5307

Descriere

Descriere:

  • Cu capete înlocuibile din acetat de celuloză rezistent la impact și mâner de cenușă

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 50 mm
  • Duritate: 65 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Lungime [mm): 340 mm
  • Greutate: 873 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături