Ciocan de plastic D.32 mm 320 g

Cod articol: 70160032
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70160032
EAN / GTIN 4018754041312
Număr producător 70160032
L-Număr L60010 1995

Descriere

Descriere:

  • Cu capete înlocuibile din acetat de celuloză rezistent la impact și mâner de cenușă

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 32 mm
  • Duritate: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Lungime [mm): 280 mm
  • Greutate: 320 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături