Ciocan de cauciuc D.65 mm 527 g

Cod articol: 70140002
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70140002
    EAN / GTIN 4018754041244
    Număr producător 70140002
    L-Număr L60010 3056

    Descriere

    Descriere:

    • Fabricat din cauciuc dur, dur, cu o duritate de aproximativ 90 Shore A.
    • Conform din 5128-90
    • Cu mâner de cenușă lustruit

    Caracteristică:

    • Diametru (mm): 65 mm
    • Duritate: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 115 mm
    • Lungime [mm): 350 mm
    • Greutate: 527 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături