Ciocan special pentru scoaterea ciocanului cu știfturi D.40 mm L.300 mm

Cod articol: 70130011
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70130011
    EAN / GTIN 4018754041190
    Număr producător 70130011
    L-Număr L60010 6198

    Descriere

    Descriere:

    • Plasă și cârmă foarte mari, foarte subțiri

    Caracteristică:

    • Suprafața de impact: 40 mm
    • Diametru (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Lungime [mm): 325 mm
    • Greutate: 764 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături