Ciocan de finisare și fixare D.40 mm L.300 mm

Cod articol: 70130008
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70130008
EAN / GTIN 4018754041169
Număr producător 70130008
L-Număr L60010 2148

Descriere

Descriere:

  • Traseu rotund, plat
  • Cârmă lungă, subțire, cu o grosime de aprox. 1 mm

Caracteristică:

  • Suprafața de impact: 40 mm
  • Diametru (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 446 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături