Ciocan de finisare și de rosturi D.35 mm L.300 mm

Cod articol: 70130007
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Număr producător 70130007
    L-Număr L60010 1780

    Descriere

    Descriere:

    • Formă scurtă
    • Cu ecartament rotund, plat și vârf

    Caracteristică:

    • Suprafața de impact: 35 mm
    • Diametru (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Lungime [mm): 300 mm
    • Greutate: 357 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături