Ciocan de inginer 1 1/2 lb. L.350 mm

Cod articol: 70120004
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70120004
EAN / GTIN 4018754041060
Număr producător 70120004
L-Număr L60010 3959

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner de cenușă

Caracteristică:

  • lb.: 1 1/2 lb.
  • L1: 350 mm
  • L2: 118 mm
  • Lungime [mm): 360 mm
  • Greutate: 790 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături