Ciocan mecanic 1 lb. L.320 mm

Cod articol: 70120002
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70120002
EAN / GTIN 4018754041046
Număr producător 70120002
L-Număr L60010 1713

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner de cenușă

Caracteristică:

  • lb.: 1 lb.
  • L1: 320 mm
  • L2: 99 mm
  • Lungime [mm): 325 mm
  • Greutate: 572 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături