Roți cu anvelope pneumatice

Cod articol: 70113
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Roată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70113
    EAN / GTIN 4017976016238
    Număr producător 70113
    L-Număr L90080 1228

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Anvelope pneumatice negre pe jante din tablă de oțel, butuci cu rulmenți cu role.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    Dimensiunea roților (mm): 260 x 85
    Pneuri: Block 2 PR
    Jantă: tablă de oțel roșu
    Rulment de roată: Rulment cu role
    Lungimea butucului (mm): 75 offset
    Ø alezaj (mm): 25