Ciocan 1500 g L.280 mm

Cod articol: 70111020
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70111020
EAN / GTIN 4018754306985
Număr producător 70111020
L-Număr L60220 4

Descriere

Descriere:

  • Manșon de protecție pentru arborele de oțel pentru o protecție optimă împotriva defecțiunilor
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică, dublu curbat
  • Capătul cu mâner lăcuit asigură o aderență mai bună
  • Conform cu din 6475
  • Informațiile din și greutate sunt ștanțate în capul degetului mare

Caracteristică:

  • Greutate cap ciocan: 1500
  • L1: 280 mm
  • L2: 110 mm
  • Lungime [mm): 285 mm
  • Greutate: 1910 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături