Ciocan de inginer 2000 g L.400 mm

Cod articol: 70110017
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70110017
    EAN / GTIN 4018754306954
    Număr producător 70110017
    L-Număr L60220 1

    Descriere

    Descriere:

    • Manșon de protecție pentru arborele de oțel pentru o protecție optimă împotriva defecțiunilor
    • Mâner din lemn cu formă ergonomică, dublu curbat
    • Capătul cu mâner lăcuit asigură o aderență mai bună
    • Conform cu din 1041
    • Informațiile din și greutate sunt ștanțate în capul ciocanului

    Caracteristică:

    • Greutate cap ciocan: 2000
    • L1: 400 mm
    • L2: 155 mm
    • Lungime [mm): 396 mm
    • Greutate: 2285 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături