Execuţie:
Culoarea produsului: maro deschis
Lățimea totală: 1219,2 mm
Descriere:
Pentru aplicațiile cu bandă care necesită rezistență la majoritatea substanțelor chimice utilizate în procesele de galvanizare și anodizare, utilizați banda noastră 3M™ Electroplating Tape 470. Această bandă bronzată, conformabilă, are un suport rezistent la abraziune, ideal pentru utilizarea cu substanțe chimice de placare, substanțe chimice de anodizare, operațiuni de frezare, gravură și peening.
Caracteristică:
Rezistență excelentă la majoritatea substanțelor chimice utilizate în mod obișnuit în galvanizare și anodizare
Rezistent la majoritatea solvenților, poate fi utilizat la temperaturi de până la 76 °C
Rezistentă la abraziune, umiditate și uzură, ceea ce o face potrivită pentru condiții de lucru dificile
Suportul adaptabil îl face ideal pentru suprafețe curbe și neregulate
Adezivul din cauciuc asigură o aderență excelentă la multe suprafețe