Execuţie:
Marca: Xtract™
Culoare: Violet
Industrii: Materiale compozite // Transport și echipamente grele // Industrie generală // Prelucrarea metalelor // AOEM // Prelucrarea lemnului // Pregătirea vopselelor.
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 127,0 mm
Descriere:
Discul de film 3M Xtract™ 360L este prevăzut cu o perforație patentată 3M™ Multihole care asigură o mai bună extracție a prafului în timpul finisării. Face parte din seria 3M Xtract™, optimă în ceea ce privește eliminarea prafului și performanța. Designul nostru inovator cu găuri multiple asigură o mai bună colectare a prafului decât produsele cu cinci sau șase găuri - îmbunătățind îndepărtarea și mărind semnificativ durata de viață a sculei. Acest design elimină necesitatea de a le alinia cu găurile din discul de șlefuit, ceea ce face ca schimbarea discurilor să fie rapidă, ușoară și convenabilă. Abrazivele 3M din seria Profi sunt concepute pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare.
Caracteristică:
Perforația multiforată 3M Xtract™ patentată asigură o extracție excepțional de bună a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat
Dispersia deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare a materialului și o durată de viață optimă a sculei
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață
Materialul durabil al peliculei suport este rezistent la rupere și asigură un finisaj perfect al suprafeței cu toleranțe reduse
Granulele de oxid de aluminiu asigură o abraziune mai puternică și mai lungă decât granulele convenționale
Notă:
3M Xtract™ Film Disc 360L prezintă un model cu mai multe orificii brevetat 3M™ pentru o mai bună extracție a prafului în aplicațiile de finisare. Face parte din seria 3M Xtract™, concepută pentru o îndepărtare optimă a prafului. Modelul nostru inovator cu mai multe găuri extrage praful mai bine decât produsele cu 5 sau 6 găuri - mărind tăierea și mărind dramatic durata de viață a discului. Designul nu trebuie să se alinieze cu găurile plăcuțelor de disc, ceea ce face ca schimbarea discurilor să fie rapidă, ușoară și convenabilă. Abrazivii din seria Advanced Series de la 3M sunt concepuți pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare.