Execuţie:
Marcă: Xtract™
Culoare: violet
Industrii: Materiale compozite // Transport și echipamente grele // Industrie generală // Metalurgie // AOEM // Pregătirea lemnului // Pregătirea vopselelor.
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 127,0 mm
Descriere:
Discul de film 3M Xtract™ 360L este prevăzut cu o perforație patentată 3M™ Multihole care asigură o mai bună extracție a prafului în timpul finisării. Face parte din seria 3M Xtract™, optimă în ceea ce privește eliminarea prafului și performanța. Designul nostru inovator cu găuri multiple asigură o mai bună colectare a prafului decât produsele cu cinci sau șase găuri - îmbunătățind îndepărtarea și mărind semnificativ durata de viață a sculei. Acest design elimină necesitatea de a le alinia cu găurile din discul de șlefuit, ceea ce face ca schimbarea discurilor să fie rapidă, ușoară și convenabilă. Abrazivele 3M din seria Profi sunt concepute pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare.
Caracteristică:
Perforația multiforată 3M Xtract™ patentată asigură o extracție excepțional de bună a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat
Dispersia deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare a materialului și durata de viață a sculei
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață
Materialul durabil al suportului din folie este rezistent la rupere și asigură o finisare perfectă a suprafeței cu toleranțe reduse
Granulele de oxid de aluminiu asigură o abraziune mai puternică și mai lungă decât granatul convențional
Notă:
Diametru: 127,0 mm