Execuţie:
Marcă: Xtract™
Culoare: Galben
Industrii: Prelucrarea metalelor // Materiale compozite // Industrie generală // Transport și echipamente grele // Prelucrarea lemnului // Pregătirea vopselelor // AOEM
Viteză maximă: 12000.0 rpm
Diametru: 127,0 mm
Descriere:
Discul de hârtie 3M Xtract™ 236U este prevăzut cu o perforație patentată 3M™ Multihole care asigură o mai bună colectare a prafului în timpul finisării. Face parte din seria 3M Xtract, optimă în ceea ce privește eliminarea prafului și performanța. Perforația noastră inovatoare cu mai multe găuri asigură o mai bună colectare a prafului decât produsele cu cinci sau șase găuri - îmbunătățind îndepărtarea și mărind semnificativ durata de viață a sculei. Acest design elimină necesitatea de a le alinia cu găurile din discul de șlefuit, ceea ce face ca schimbarea discurilor să fie rapidă, ușoară și convenabilă. Abrazivele 3M din seria Profi sunt concepute pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare. Dispersia deschisă și acoperirea specială îi fac deosebit de rezistenți la înfundare.
Caracteristică:
Perforația multiforată 3M Xtract™ patentată asigură o extracție superioară a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat
Dispersia deschisă și acoperirea specială previn colmatarea și asigură rate de îndepărtare și o durată de viață optimă a sculei
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei.
Granulele de oxid de aluminiu asigură o abraziune mai puternică și mai îndelungată decât granulele convenționale de granat
Suportul ferm din hârtie C este potrivit pentru aplicații de șlefuire agresive
Notă:
Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit