Execuţie:
Marcă: Xtract™
Culoare: Galben
Industrii: Prelucrarea metalelor // Materiale compozite // Industrie generală // Transport și echipamente grele // Prelucrarea lemnului // Pregătirea vopselelor // AOEM
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 127,0 mm
Descriere:
Discul de hârtie 3M Xtract™ 236U este prevăzut cu o perforație patentată 3M™ Multihole care asigură o mai bună colectare a prafului în timpul finisării. Face parte din seria 3M Xtract, optimă în ceea ce privește eliminarea prafului și performanța. Perforația noastră inovatoare cu mai multe găuri asigură o mai bună colectare a prafului decât produsele cu cinci sau șase găuri - îmbunătățind îndepărtarea și mărind semnificativ durata de viață a sculei. Acest design elimină necesitatea de a le alinia cu găurile din discul de șlefuit, ceea ce face ca schimbarea discurilor să fie rapidă, ușoară și convenabilă. Abrazivele 3M din seria Profi sunt concepute pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare. Dispersia deschisă și acoperirea specială îi fac deosebit de rezistenți la înfundare.
Caracteristică:
Perforațiile multiple brevetate 3M Xtract™ asigură o extracție excepțional de bună a prafului, ceea ce previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
Dispersia deschisă și acoperirea specială previn colmatarea și asigură rate de îndepărtare și o durată de viață optimă a sculei
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață a sculei
Granulele de oxid de aluminiu asigură o îndepărtare mai puternică și mai îndelungată decât granulația convențională
Suportul ferm din hârtie C este potrivit pentru lucrări de șlefuire agresive
Notă:
Modelul cu găuri multiple proprietar 3M Xtract™ asigură o extracție superioară a prafului pentru a preveni încărcarea, a crește productivitatea și a oferi un mediu de lucru mai curat