Mărimea perforatorului de știfturi 7 D.tool point mm D.tool shank 9 mm

Cod articol: 70090007
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70090007
EAN / GTIN 4018754040834
Număr producător 70090007
L-Număr L60010 4245

Descriere

Descriere:

  • Cu manșon de ghidare

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 9 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 3,9 mm
  • Lungime [mm): 100 mm
  • Greutate: 27 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături