Dimensiunea pumnului pentru știfturi 6 D.tool point mm D.tool shank 8 mm

Cod articol: 70090006
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70090006
EAN / GTIN 4018754040827
Număr producător 70090006
L-Număr L60010 4244

Descriere

Descriere:

  • Cu manșon de ghidare

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 8 mm
  • Diametrul vârfului sculei: 3,4 mm
  • Lungime [mm): 100 mm
  • Greutate: 25 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături