Dimensiunea pumnului pentru știfturi 175 x 6 D.tool shank mm

Cod articol: 70070012
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70070012
EAN / GTIN 4018754040711
Număr producător 70070012
L-Număr L60010 2894

Descriere

Descriere:

  • DIN 6450
  • octogonal
  • Crom vanadiu, argint lacuit

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 6 mm
  • SW Tija sculei 8k: 10 mm
  • Lungime [mm): 175 mm
  • Greutate: 69 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături