Dimensiunea perforatorului de știfturi 150 x 4 D.tool shank mm

Cod articol: 70070003
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70070003
    EAN / GTIN 4018754040636
    Număr producător 70070003
    L-Număr L60010 1220

    Descriere

    Descriere:

    • DIN 6450
    • octogonal
    • Crom vanadiu, argint lacuit

    Caracteristică:

    • Diametrul vârfului sculei: 4 mm
    • SW Tija sculei 8k: 10 mm
    • Lungime [mm): 150 mm
    • Greutate: 64 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături