Dimensiunea perforatorului de știfturi 120 x 3 puncte D.3 mm SW.10 mm

Cod articol: 70060010
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
    Tip produs Perforator cu coadă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 70060010
    EAN / GTIN 4018754040605
    Număr producător 70060010
    L-Număr L60010 2627

    Descriere

    Descriere:

    • DIN 6458
    • octogonal
    • Crom vanadiu, argint lacuit

    Caracteristică:

    • Diametrul vârfului sculei: 3 mm
    • SW Tija sculei 8k: 10 mm
    • Lungime [mm): 120 mm
    • Greutate: 60 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături