Dimensiunea piercerului 120 x 6 puncte D.6 mm SW.10 mm

Cod articol: 70060003
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 70060003
EAN / GTIN 4018754040537
Număr producător 70060003
L-Număr L60010 2199

Descriere

Descriere:

  • DIN 6458
  • octogonal
  • Crom vanadiu, argint lacuit

Caracteristică:

  • Diametrul vârfului sculei: 6 mm
  • SW Tija sculei 8k: 10 mm
  • Lungime [mm): 120 mm
  • Greutate: 66 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături