Bandă de marcare a benzilor de circulație și de siguranță 3M™ 471

Cod articol: 7000148390
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000148390
EAN / GTIN 00051115233333
Număr producător 7000148390

Descriere

Execuţie:

Flexibilitate și capacitate de întindere ridicată, aplicare rapidă și ușoară pe o mare varietate de suprafețe
Rezistent la mulți solvenți, rezistent la mulți solvenți
Disponibil în diferite culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)
Aplicare bună cu sisteme de vopsele pe bază de apă și pe bază de solvenți
Aderență bună chiar și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc

Descriere:

Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată pe scară largă pentru marcarea zonelor periculoase și a culoarelor, pentru mascarea în timpul lucrărilor de vopsire, precum și pentru marcaje de vopsea, ornamente decorative și multe altele. Această bandă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din rășină de cauciuc. Rezistă la zgârieturi, la abraziune, la intemperii, ceea ce îl face foarte durabil.

Caracteristică:

Flexibilitate ridicată și elasticitate, rapid și ușor de aplicat pe o mare varietate de suprafețe
Rezistent la mulți solvenți
Disponibil în diferite culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)
Aplicare bună cu sisteme de vopsea pe bază de apă și pe bază de solvenți
Mascare deosebit de ușoară în colțuri strâmte
Marginile ascuțite ale vopselei

Notă:

Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Marcarea echipamentelor sau a instalațiilor în scopuri de avertizare
Pentru marcarea în culori a conductelor, instrumentelor, echipamentelor etc.
Pentru protejarea pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională