Execuţie:
Rezistență ridicată la impact pe o gamă largă de temperaturi
Bandă de cap din plastic cu închidere reglabilă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă.
Cureaua de coroană reglabilă în 5 direcții pentru suport și confort sporit
Sistem simplu pentru înlocuirea vizorului
Vizieră din policarbonat transparent
Descriere:
Setul combinat 3M™ Tuffmaster™ H8 + WP96 este format din casca termoplastică foarte stabilă H8 și viziera transparentă WP96. Casca oferă o rezistență ridicată la impact pe o gamă largă de temperaturi. Căștile din plastic au un clichet de precizie - astfel încât potrivirea individuală poate fi ajustată ușor și rapid. Viziera de protecție este o vizieră din policarbonat transparent, cu o grosime de 2 mm, care, datorită dimensiunilor și rezistenței mecanice, asigură o protecție optimă a feței în timpul lucrărilor mecanice. Viziera este ușor de înlocuit.
Caracteristică:
Protejează împotriva loviturilor și a stropilor de lichide
Furnizat cu suportul pentru cap 3M™ H8 și o vizieră 3M™ WP96.
Banda de cap din plastic cu închidere reglabilă pinlock oferă o potrivire confortabilă și confortabilă
Cureaua pentru partea superioară a capului oferă suport și confort suplimentar cu cele cinci setări posibile.
Viziera din policarbonat transparent poate fi înlocuită în câteva secunde
Notă:
Protecție a capului împotriva loviturilor și a stropilor de lichide