Bandă de transfer 3M™ 468MPF, transparentă, 102 mm x 9 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000144795
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Număr producător 7000144795

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 9,14 m
Lățimea totală: 101,6 mm

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 468MPF asigură o aderență remarcabilă la metal și la materialele plastice cu energie de suprafață ridicată. Adezivul nostru 200MP oferă o rezistență excelentă la forfecare pentru a rezista la alunecare și la ridicarea marginilor. Banda este repoziționabilă temporar pentru precizie de plasare. De asemenea, se comportă bine după expunerea la umiditate și la temperaturi calde/ reci. Căptușeala transparentă din poliester permite inspectarea ușoară a pieselor.

Caracteristică:

Bandă de transfer cu grosimea de 132 µm cu adeziv acrilic pe o hârtie de protecție din PET. Rezistență excelentă la forfecare, rezistență la temperatură și rezistență chimică.
Ideal pentru fixarea elementelor grafice și a etichetelor tipografice. Ușor de perforat și de aplicat
Aderență excelentă la metal și materiale plastice cu energie ridicată și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desprinderea marginilor. Este posibilă repoziționarea inițială pentru o aliniere exactă.
Rezistență excelentă la umiditate și solvenți. Rezistență excelentă la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la forfecare. Rezistent la UV. Ușor de aplicat.
Versiunea mai groasă a 467MPF
Ușor de utilizat

Notă:

Suprafețe cu energie ridicată
Lipirea panourilor frontale și a tastaturilor cu membrană
Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor și decorațiunilor