Sistem de aer furnizat 3M™, 06972

Cod articol: 7000144500
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000144500
    EAN / GTIN 04046719882687
    Număr producător 7000144500

    Descriere

    Execuţie:

    Cuplaj și mamelon cu acționare sigură cu două mâini
    Sistem de aer comprimat convenabil și versatil pentru combinarea cu toate măștile cu jumătate de față și măști complete
    Răcoare și confort - sistem ușor și echilibrat cu flux de aer constant către față pentru o senzație de răcoare și confort mai mare
    Debit de aer reglabil - Reglarea blocabilă a debitului de aer pentru a vă oferi control deplin asupra presiunii de intrare.
    Cuplaje cu dublă acțiune - Reduceți riscul de deconectare accidentală în timpul utilizării și vă oferă încredere în protecție Conexiune din oțel inoxidabil CAST, rezistență îmbunătățită la coroziune în condiții dificile.

    Descriere:

    Un sistem inovator de protecție împotriva pericolelor respiratorii în timpul aplicațiilor de pulverizare a vopselei. Compatibil și aprobat pentru utilizare cu o gamă de măști 3M cu jumătate de față și cu față întreagă, pentru a se potrivi aplicației dumneavoastră. Funcția dual-mode oferă protecție opțională a filtrului atunci când alimentarea cu aer este deconectată.

    Caracteristică:

    Cuplaj și mamelon de conectare cu operare sigură cu două mâini
    Rece și confortabil - sistem ușor și echilibrat, cu flux de aer constant pe față, pentru o senzație mai rece și mai confortabilă
    Debit de aer reglabil - Setare blocabilă a debitului de aer pentru a vă oferi un control complet al presiunii de intrare
    Cuplaje cu acțiune dublă - reduc riscul de deconectare accidentală în timpul utilizării și vă oferă încredere în protecție Conector din oțel inoxidabil CAST, rezistență îmbunătățită la coroziune în condiții dificile
    Punga de control al fluxului de aer FCB-01 - 06972 are o pungă de control al fluxului de aer care vă permite să verificați dacă este furnizată cantitatea corectă de aer înainte de utilizare, astfel încât să puteți lucra în liniște.
    Cea mai înaltă performanță - testat și aprobat conform EN 14594:2005 Atinge cel mai înalt nivel de protecție atunci când este montat pe o mască facială completă, clasa 4B pentru aparate de respirație cu aer comprimat cu flux continuu.
    Manevrabilitate ridicată - Furtunul de aer cu lumen mic în design subțire oferă libertate de mișcare Minimizează interferențele în timpul lucrului
    Include adaptor pentru pistol de pulverizare C-321
    Ușor de conectat - Conexiunea robustă, dovedită cu baionetă la semimască și filtru permite o ajustare ușoară și asigură o fixare sigură