Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Lungime totală: 65,83 m
Lățimea totală: 12,7 mm
Repositionability (efect de notă lipicioasă)
Descriere:
Banda adezivă dublă față 3M™ 9416 cu suport de hârtie fleece are un strat adeziv (″efect de bilețel autocolant Post-it®″) pe o parte. Cealaltă parte are un adeziv pentru o lipire permanentă. Banda adezivă cu grosimea de 0,05 mm, care rezistă la temperaturi de până la +65°C, este deosebit de potrivită pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, pentru documente de planificare și prezentare interschimbabile și pentru fixarea începutului de rolă (core starting).
Caracteristică:
Bandă adezivă subțire cu suport dublu față-verso
Adeziv acrilic repoziționabil / adeziv acrilic pentru fixare permanentă
Reducerea costurilor datorită reutilizării
Îndepărtare fără reziduuri (partea detașabilă)
Repoziționabil (efect de notă adezivă)
Partea slab adezivă poate fi îndepărtată de pe multe suprafețe netede, solide, fără a lăsa reziduuri
Doi adezivi cu aderență diferită pe ambele părți
Notă:
Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile