Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish disc din fleece CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 bucăți / cutie

Cod articol: 7000121012
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Număr producător 7000121012
    L-Număr L51710 1094

    Descriere

    Descriere:

    Discul de curățare și finisare Scotch-Brite™ Hookit™ este un disc de finisare durabil, care poate fi schimbat rapid și ținut în siguranță în timpul utilizării cu ajutorul sistemului de schimbare rapidă 3M Hookit. Discurile noastre se adaptează la suprafețele neregulate pentru un finisaj curat și consistent, care nu va subția sau deteriora materialul de bază.

    Caracteristică:

    S Finețea ultrafină este eficientă pentru curățare ușoară până la medie, finisare satinată pentru uniformizarea zgârieturilor și debavurare
    Ajung la zonele greu accesibile și la zonele conturate datorită conformabilității lor
    Structura nețesută 3D asigură o durată de viață lungă și un finisaj uniform al suprafeței.

    Notă:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături