Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8935, argintiu, 1270mm x 50m

Cod articol: 7000116859
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000116859
EAN / GTIN 50051128700728
Număr producător 7000116859

Descriere

Execuţie:

Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 469
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1270 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8935 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate rezistentă la flacără la solicitări reduse.

Caracteristică:

Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată conform EN 469
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat

Notă:

Pentru îmbrăcăminte de avertizare, în special îmbrăcăminte pentru pompieri și îmbrăcăminte de lucru ignifugă.